Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter, Aluminium unlackiert, maxi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SH-02.jpg
SH-02.jpg
SH-03.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846113986
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SH 04
EAN/GTIN:
     4047322350136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter alu
wandschlauchhalter
Schlauchhalter, Aluminium unlackiert, maxi, max. Schlauchaufnahmemenge bei Ø 26, 35 - 40 mZur einfachen Wandmontage mit variablem Lochbild (7 Bohrungen). Geeignet für die Aufnahme von Schläuchen, Kabeln und Seilen. Unlackierte Ausführung. Abgesenkte Bohrungen sorgen im Befestigungsbereich für eine glatte Oberfläche. Technische Eigenschaften: A: 389,0 mm B: 180,0 mm C: 174,0 mm D: 188,0 mm Größe: maxi Material: Aluminium, unlackiert max. Schlauchaufnahmemenge: bei Ø 26, 35 - 40 m Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 76169990
Weitere Informationen:
A:
389,0 mm
B:
180,0 mm
C:
174,0 mm
D:
188,0 mm
Größe:
maxi
Material:
Aluminium, unlackiert
max. Schlauchaufnahmemenge:
bei Ø 26, 35 - 40 m
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: wandschlauchhalter riegler, 846113986, 113986, SH 04
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
17
€ 4,90*
ab € 35,05*
€ 45,29*
2 Tage
33
€ 6,90*
ab € 35,64*
€ 45,97*
6 Tage
28
€ 4,79*
ab € 35,99*
€ 46,75*
2 Tage
454
€ 6,80*
ab € 36,21*
€ 47,01*
1 Tag
34
€ 7,90*
ab € 38,79*
€ 49,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.