| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4047883005452 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4047883005452 EAN/GTIN: 4047883005452 |
| |
|
| | |
| Garten-Abfalltasche Grande Classic • Für Haus und Garten • Geeignet zum Befüllen und Transportieren • Aus Polyethylengewebe • Abwaschbar • Strapazierfähig und witterungsbeständig • Mit 2 Tragegriffen Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30153398 | Maße: | 690 x 460 x 380 mm | Fassungsvermögen: | 120 l | Ursprungsland: | VR China | Herstellerartikelnummer: | 11081 | Herstellername: | Elmar Jung Product Solutions | Markenname: | FLORAWORLD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,90* | € 4,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,98* | € 4,47* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,64* | € 5,43* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,46* | € 5,93* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,62* | € 6,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|