| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4047883010005 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4047883010005 EAN/GTIN: 4047883010005 |
| |
|
| | |
| Anzucht-Set "GRILL PARTY" comfort • Anzuchttöpfe comfort, quadratische Form • Aus Kunststoff mit wasserdichter Saatschale und Klarsichtabdeckhaube mit zwei Belüftungsschiebern • Mit Pflanzennahrung angereichert • Biologisch abbaubar Lieferung: 4 l Aussaaterde (torffrei), je 15 Samen Petersilie, Rosmarin und Thymian. Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30153416 | Maße L x B: | 40 x 40 mm | Herstellerartikelnummer: | 11337 | Herstellername: | Elmar Jung Product Solutions | Markenname: | FLORAWORLD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blumentopf, Kräutertopf, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,76* | € 12,71* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 11,16* | € 15,77* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 11,19* | € 15,81* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,71* | € 16,12* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,58* | € 17,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|