| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4047883090267 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4047883090267 EAN/GTIN: 4047883090267 |
| |
|
| | |
| Doppelfeder-Spaten PREMIUM Der Doppelfeder-Spaten „PREMIUM“ verfügt über einen T-Stiel aus robustem, besonders belastbarem Eschenholz für intensive Beanspruchung. Diese Stiele werden zugunsten eines optimierten Faserverlaufs gerade aus dem Holz geschnitten und durch ein aufwändiges Dampfbiegungsverfahren in die endgültige Stielform gebracht. • Mit Trittschutzkante für schonendes und komfortables Arbeiten • Blatt geschliffen, gehärtet und fein poliert • Gebogener, fein geschliffener, schwarz anlackierter Eschenholzstiel • Stabile Ausführung • Gehärteter Spezialstahl • Doppelfederdülle Ausführung: Damenspaten mit Eschen-T-Stiel mit gewachster Oberfläche, Abb. ähnlich Hinweis: Passender Stiel EAN 4333097903890 Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30152343 | Ausführung: | Damenspaten | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Herstellerartikelnummer: | 18768 | Herstellername: | Elmar Jung Product Solutions | Markenname: | FLORAWORLD | Stielstärke: | 37 mm | Blattmaß: | 300 x 165 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: damenspaten, Gärtnerspaten, Gartenwerkzeug, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,56* | € 31,92* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,82* | € 37,49* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 29,80* | € 39,91* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 28,88* | € 40,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 30,18* | € 40,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|