Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber XXL 275mm/14mm RENNSTEIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Splintentreiber XXL 275mm/14mm RENNSTEIG
Splintentreiber XXL 275mm/14mm RENNSTEIG
Splintentreiber XXL 275mm/14mm RENNSTEIG
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4049002031274
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3068580014
EAN/GTIN:
     4049002031274
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
Splintentreiber XXL Ausführung: Aus achtkantigem Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet und lackiert. Geschliffene, polierte und lackierte Oberfläche. Mit Sicherheitsschlagkopf und Handschutz.
Weitere Informationen:
Länge:
275 mm
Ø:
14 mm
Materialstärke:
18 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3068580014
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
10
Frei Haus
ab € 12,41*
€ 15,52*
2 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 12,78*
€ 17,52*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,78*
€ 17,53*
2 Tage
26
1
€ 7,90*
ab € 12,82*
€ 17,62*
30 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 14,00*
€ 17,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4251530
ab € 61,27*
Zubehör
Rennsteig
4251540
ab € 62,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.