Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber XXL 290mm/16mm RENNSTEIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Splintentreiber XXL 290mm/16mm RENNSTEIG
Splintentreiber XXL 290mm/16mm RENNSTEIG
Splintentreiber XXL 290mm/16mm RENNSTEIG
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4049002031281
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3068580016
EAN/GTIN:
     4049002031281
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
Splintentreiber XXL Ausführung: Aus achtkantigem Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet und lackiert. Geschliffene, polierte und lackierte Oberfläche. Mit Sicherheitsschlagkopf und Handschutz.
Weitere Informationen:
Länge:
290 mm
Ø:
16 mm
Materialstärke:
18 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3068580016
Weitere Suchbegriffe: Splintentreiber, Splinttreiber, rennsteig durchschläger, durchschläger, splintentreiber 16 mm, Rennsteig, 3068580016, 68580016
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
1
€ 6,90*
ab € 14,22*
€ 19,34*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,28*
€ 19,35*
2 Tage
57
1
€ 7,90*
ab € 14,29*
€ 19,43*
30 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 15,63*
€ 19,84*
3 Tage
57
1
€ 4,30*
ab € 14,89*
€ 20,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4251530
ab € 61,27*
Zubehör
Rennsteig
4251540
ab € 62,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.