Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOX Allzweckdübel Deco 10/66 in Runddose a 47


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
TOX Allzweckdübel Deco 10/66 in Runddose a 47
TOX Allzweckdübel Deco 10/66 in Runddose a 47
TOX Allzweckdübel Deco 10/66 in Runddose a 47
TOX Allzweckdübel Deco 10/66 in Runddose a 47
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4049563001310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4049563001310
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Allzweckdübel DECO in Runddose

• Allzweckdübel fur nahezu alle Baustoffe • 4-fach geteilter Dübelkorper fur eine gleichmäßige Kraftverteilung • Drehsicherungen am Dübelhals und Drehflügel am Dübelkorper verhindern das Mitdrehen im Baustoff • Schrauben lassen sich durch die besondere Geometrie sehr leicht eindrehen • Dübelkappe schützt die Oberfläche und verhindert ein Tieferrutschen ins Bohrloch • Hält in fast allen Baustoffen • Sichere Verknotung in Hohlraumen • Spreizt zuverlässig in Vollstein • Abtrennbare Dübelkappe für Vor- und Durchsteckmontage • In praktischer Aufbewahrungsdose

Weitere Informationen:
Länge:
66 mm
Typ:
4 AS-K 10/66 | Deco 10/66
Holzschrauben-Ø:
6,0–8,0 mm
Inhalt/Dose:
47 Stück
udf_EDE_Katalog:
30307852
VE:
1 Pack
Bohr-Ø:
10 mm
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4049563001310
Herstellerartikelnummer:
16260081
Herstellername:
Tox-Dübel-Technik GmbH
Markenname:
TOX
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel tox, allzweckdübel, TOX, Dübeltechnik, DECO, Dübel, Nylondübel, Befestigungstechnik, Kunststoffdübel, DECO-Dübel, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47
pro Packung
€ 4,90*
ab € 6,07*
€ 7,71*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 5,91*
€ 8,10*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,94*
€ 8,11*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,99*
€ 8,19*
Lager 7
5
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 6,57*
€ 8,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,98*
€ 10,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Packung
1 Packung enthält 47 Stück (ab € 0,13979* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.