Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOX Allzweckdübel Deco 10/66


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOX Allzweckdübel Deco 10/66
TOX Allzweckdübel Deco 10/66
TOX Allzweckdübel Deco 10/66
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4049563001709
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4049563001709
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Allzweckdübel DECO

• Allzweckdübel fur nahezu alle Baustoffe • 4-fach geteilter Dübelkorper fur eine gleichmäßige Kraftverteilung • Drehsicherungen am Dübelhals und Drehflügel am Dübelkorper verhindern das Mitdrehen im Baustoff • Schrauben lassen sich durch die besondere Geometrie sehr leicht eindrehen • Dübelkappe schützt die Oberfläche und verhindert ein Tieferrutschen ins Bohrloch • Hält in fast allen Baustoffen • Sichere Verknotung in Hohlraumen • Spreizt zuverlässig in Vollstein • Abtrennbare Dübelkappe für Vor- und Durchsteckmontage

Weitere Informationen:
Länge:
66 mm
Typ:
4 AS-K 10/66 | Deco 10/66
Holzschrauben-Ø:
6,0–8,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30307851
VE:
50 Stück
Bohr-Ø:
10 mm
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4049563001709
Herstellerartikelnummer:
16100081
Herstellername:
Tox-Dübel-Technik GmbH
Markenname:
TOX
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel tox, allzweckdübel, TOX, Dübeltechnik, DECO, Dübel, Nylondübel, Befestigungstechnik, Kunststoffdübel, DECO-Dübel, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
650
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1756*
€ 0,2456*
1 Tag
3000
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2194*
€ 0,2994*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 4,75*
€ 6,79*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 5,36*
€ 7,60*
Lager 7
11
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 6,325*
€ 8,885*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,885*
€ 10,57315
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,455*
€ 8,87145
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,025*
€ 8,35975
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,615*
€ 7,87185
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,485*
€ 7,71715
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 6,325*
€ 7,52675
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1265* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.