Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOX Dämmstoffdübel Thermo Plus 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOX Dämmstoffdübel Thermo Plus 55
TOX Dämmstoffdübel Thermo Plus 55
TOX Dämmstoffdübel Thermo Plus 55
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4049563002195
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4049563002195
Suchbegriffe:
Dämmstoffdübel
dämmstoffdübel tox
dämmstoffdübel
Dämmstoffdübel Thermo Plus

Nylon-Dämmstoffdübel mit grobem, konischen Gewinde und Flachkopf • Mit Innensechskant-Antrieb (SW12) mit Aufnahme für Holzschraube Ø 8,0–10,0 mm bzw. Stockschraube M8/M10 • Aufnahme für Spanplattenschraube Ø 4,5–5,0 mm • Großes Längenspektrum • TOX-Patent: Verarbeitung ohne Vorbohren oder Spezialwerkzeug möglich • Verhindert effektiv Wärmebrücken • Keine Druckbelastung auf die Fassade • Schnelle Verarbeitung und sofort belastbar • SW12-Innenantrieb mit beiliegendem Bit für hohe Kraftübertragung

Weitere Informationen:
Typ:
ISOL 55 | Thermo Plus 55
Dübellänge:
55 mm
Schrauben-Ø:
8,0–10,0 mm | 8,0–10,0/M8 + M10 mm
max. Einschraubtiefe:
50 mm
Verankerungstiefe:
55 mm
udf_EDE_Katalog:
30307856
Länge:
55 mm
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4049563002195
Herstellerartikelnummer:
72100421
Herstellername:
Tox-Dübel-Technik GmbH
Markenname:
TOX
Dübel-Ø:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: TOX, Dübeltechnik, WDVS, Dübel, Befestigungstechnik, WDVS-Dübel, Isolationsdübel, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 0,4682*
€ 0,6577*
1 Tag
250
50
€ 7,90*
ab € 0,52*
€ 0,70*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,4703*
€ 0,7103*
7 Tage
250
50
€ 4,95*
ab € 0,5402*
€ 0,7302*
1 Tag
250
50
€ 8,50*
ab € 0,6186*
€ 0,8286*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7103*
€ 0,84526
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6403*
€ 0,76196
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6203*
€ 0,73816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5703*
€ 0,67866
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5303*
€ 0,63106
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4703*
€ 0,55966
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.