Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOX Allzweckdübel TRIKA 6/51


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOX Allzweckdübel TRIKA 6/51
TOX Allzweckdübel TRIKA 6/51
TOX Allzweckdübel TRIKA 6/51
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4049563003864
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4049563003864
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Allzweckdübel TRIKA

Allzweckdübel für nahezu alle Baustoffe • 3-fach geteilter Dübelkörper mit Dübelkappe • Drehsicherungen am Dübelhals und Drehflügel am Dübelkörper verhindern das Mitdrehen im Baustoff • Hält in fast allen Baustoffen • Sichere Verknotung in Hohlräumen • Spreizt zuverlässig in Vollstein • Geeignet für Vorsteckmontage

Weitere Informationen:
Länge:
51 mm
Typ:
TRIKA 6/51
Holzschrauben-Ø:
4,0–5,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30307849
VE:
100 Stück
Bohr-Ø:
6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4049563003864
Herstellerartikelnummer:
11100061
Herstellername:
Tox-Dübel-Technik GmbH
Markenname:
TOX
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel tox, allzweckdübel, TOX, Dübeltechnik, Dübel, Nylondübel, Befestigungstechnik, Kunststoffdübel, TRIKA-Dübel, TRIKA, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0633*
€ 0,0904*
3 Tage
6
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 4,58*
€ 6,49*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 4,93*
€ 6,97*
1
pro Paket
€ 5,46*
ab € 5,05*
€ 7,14*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,79*
ab € 5,04*
€ 7,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0504* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.