Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RT-Bohrer VHM 6537HA 5xd 14,70mm TiALN IK Gühring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RT-Bohrer VHM 6537HA 5xd 14,70mm TiALN IK Gühring
RT-Bohrer VHM 6537HA 5xd 14,70mm TiALN IK Gühring
RT-Bohrer VHM 6537HA 5xd 14,70mm TiALN IK Gühring
RT-Bohrer VHM 6537HA 5xd 14,70mm TiALN IK Gühring
RT-Bohrer VHM 6537HA 5xd 14,70mm TiALN IK Gühring
RT-Bohrer VHM 6537HA 5xd 14,70mm TiALN IK Gühring
RT-Bohrer VHM 6537HA 5xd 14,70mm TiALN IK Gühring
RT-Bohrer VHM 6537HA 5xd 14,70mm TiALN IK Gühring
RT-Bohrer VHM 6537HA 5xd 14,70mm TiALN IK Gühring
RT-Bohrer VHM 6537HA 5xd 14,70mm TiALN IK Gühring
RT-Bohrer VHM 6537HA 5xd 14,70mm TiALN IK Gühring
RT-Bohrer VHM 6537HA 5xd 14,70mm TiALN IK Gühring
RT-Bohrer VHM 6537HA 5xd 14,70mm TiALN IK Gühring
RT-Bohrer VHM 6537HA 5xd 14,70mm TiALN IK Gühring
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4049844028388
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9085110147000
EAN/GTIN:
     4049844028388
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
Vollhartmetall-Spiralbohrer DIN 6537 L, Typ RT 100 VA, 5 x D, Oberfläche TiAlN-beschichtet Ausführung: Rechtsschneidend, mit Spezialanschliff und Kreuz-Ausspitzung. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne. Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrung mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren von Löchern bis zu 5 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders geeignet für die Zerspanung von nichtrostenden Stählen, Titan und Ti-Legierungen und Sonderlegierungen. Hinweis: Die Bohrer können mehrfach nachgeschliffen und nachbeschichtet werden.
Weitere Informationen:
f:
0,250 mm/U
Sperrcode:
0
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
80
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
35
Gesamtlänge l1:
133 mm
Spirallänge l2:
83 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
16 mm
Schaftlänge l3:
48 mm
Ø d1 = m7:
14,70 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3012231470
Weitere Suchbegriffe: DIN 6537 Metallbohrer, DIN 6537 Spiralbohrer, Hochleistungsbohrer DIN 6537, Metallbohrer DIN 6537, Spiralbohrer DIN 6537, Ratiobohrer, din 6537 gühring, bohrer din 6537, ratiobohrer 6537, D, VA, RT, Spiralbohrer, Gühring, Vollhartmetall-Spiralbohrer, 5, SuperLine, 1223, VHM, 100, x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,97*
€ 304,41*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,27*
€ 539,22*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,41*
€ 362,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,49*
€ 355,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,94*
€ 343,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,14*
€ 327,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,97*
€ 304,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.