Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RT-Bohrer VHM 6537HA 3xd 11,40mm TiALN IK Gühring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RT-Bohrer VHM 6537HA 3xd 11,40mm TiALN IK Gühring
RT-Bohrer VHM 6537HA 3xd 11,40mm TiALN IK Gühring
RT-Bohrer VHM 6537HA 3xd 11,40mm TiALN IK Gühring
RT-Bohrer VHM 6537HA 3xd 11,40mm TiALN IK Gühring
RT-Bohrer VHM 6537HA 3xd 11,40mm TiALN IK Gühring
RT-Bohrer VHM 6537HA 3xd 11,40mm TiALN IK Gühring
RT-Bohrer VHM 6537HA 3xd 11,40mm TiALN IK Gühring
RT-Bohrer VHM 6537HA 3xd 11,40mm TiALN IK Gühring
RT-Bohrer VHM 6537HA 3xd 11,40mm TiALN IK Gühring
RT-Bohrer VHM 6537HA 3xd 11,40mm TiALN IK Gühring
RT-Bohrer VHM 6537HA 3xd 11,40mm TiALN IK Gühring
RT-Bohrer VHM 6537HA 3xd 11,40mm TiALN IK Gühring
RT-Bohrer VHM 6537HA 3xd 11,40mm TiALN IK Gühring
RT-Bohrer VHM 6537HA 3xd 11,40mm TiALN IK Gühring
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4049844030091
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9085100114000
EAN/GTIN:
     4049844030091
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM Spiralbohrer VA, 4 x D

Ausführung: Rechtsschneidend, mit Spezialanschliff und Kreuz-Ausspitzung. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne. Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrung mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren von Löchern bis zu 4 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders geeignet für die Zerspanung von nicht rostenden Stählen, Titan und Ti-Legierungen und Sonderlegierungen.

Weitere Informationen:
f:
0,200 mm/U
Sperrcode:
0
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
80
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
35
Gesamtlänge l1:
102 mm
Spirallänge l2:
55 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
12 mm
Schaftlänge l3:
45 mm
Ød1 = m7:
11,40 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3012101140
Weitere Suchbegriffe: DIN 6537 Metallbohrer, DIN 6537 Spiralbohrer, Hochleistungsbohrer DIN 6537, Metallbohrer DIN 6537, Spiralbohrer DIN 6537, Ratiobohrer, din 6537 gühring, bohrer din 6537, D, Vollhartmetall-Spiralbohrer, 3, SuperLine, Spiralbohrer, Gühring, VHM, x, 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,13*
€ 185,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,44*
€ 184,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,59*
€ 178,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,19*
€ 173,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.