Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Vergrößerungsstück 3/4" auf 1." ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Vergrößerungsstück 3/4" auf 1." ASW
Kraft-Vergrößerungsstück 3/4" auf 1." ASW
Kraft-Vergrößerungsstück 3/4" auf 1." ASW
Kraft-Vergrößerungsstück 3/4" auf 1." ASW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4050623400103
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3062130015
EAN/GTIN:
     4050623400103
Suchbegriffe:
Kraft-Reduzierstück
Reduzierstück (Kraftschrauber)
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraft-Verbindungsteil 3/4" Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit durchgehendem Stiftloch.
Weitere Informationen:
Ausführung:
3/4" auf 1"
Länge:
63 mm
Außen-Ø Antrieb:
44 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3062130015
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz, Übergangsteil, Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, Vergrößerungsstück (Kraftschrauber), kraftschraubereinsatz 3/4, kraftschraubereinsatz, Vergrösserunsstück, Verbindungsteil, ASW, Betätigungswerkzeug, QR5080564, Vergrößerungsstück, Kraft-Verbindungsteil, Kraft-Vergrößerungsstück, 3062130015, 62130015
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,41*
€ 11,73*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 9,23*
€ 12,88*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,37*
€ 12,95*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,73*
€ 13,35*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,71*
€ 13,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000004204
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.