Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Winkelverlängerung 3/8" 75mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Winkelverlängerung 3/8" 75mm ASW
Kraft-Winkelverlängerung 3/8" 75mm ASW
Kraft-Winkelverlängerung 3/8" 75mm ASW
Kraft-Winkelverlängerung 3/8" 75mm ASW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4050623500353
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3062170075
EAN/GTIN:
     4050623500353
Suchbegriffe:
Verlängerung (Kraftschrauber)
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
Kraft-Winkelverlängerung 3/8" Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Mit federnder Kugel zum Festhalten der Kraft-Steckschlüssel-Einsätze und Ausschwenkwinkel von max. 15° am Abtriebsvierkant.
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Außen-Ø Antrieb:
19 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3062170075
Weitere Suchbegriffe: verlängerung steckschlüsseleinsatz, Verlängerung, Winkelverlängerungen, Verbindungsteil, Kraft-Verlängerung, ASW, Winkelverlängerung, Kraft-Winkel-Verlängerung, Winkelverlaengerung, Kraftwinkelverlängerung, Winkel-Verlängerung, Kraft-Verbindungsteil, Kardanverlängerung, Kraft-Kardanverlängerung, Kraft-Winkelverlängerung, 3062170075, 62170075
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,44*
€ 13,08*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 10,64*
€ 14,68*
Lager 7
6
1
€ 4,79*
ab € 10,71*
€ 14,76*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 10,71*
€ 14,82*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 11,16*
€ 15,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.