Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang 1/2" 10mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang 1/2" 10mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang 1/2" 10mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang 1/2" 10mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang 1/2" 10mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang 1/2" 10mm ASW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4050623702832
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3061931010
EAN/GTIN:
     4050623702832
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.
Weitere Informationen:
Länge:
78 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Außen-Ø Antrieb:
25 mm
Außen-Ø Abtrieb:
17,5 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3061931010
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz Innensechskant, Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensechskant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, innensechskant-steckschlüsseleinsatz sw10 1/2, kraftschraubereinsatz innensechskant, kraftschraubereinsatz innensechskant 1/2, Nuss, ASW, Kraft-Einsatz, Nüsse, Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant-Einsatz, Nüße, Steckschlüsseleinsatz, Betätigungswerkzeug, Nuß, QR5080542, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, 3061931010, 61931010
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
108
20
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 4,96*
2 Tage
108
1
€ 6,90*
ab € 4,11*
€ 5,42*
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 4,13*
€ 5,45*
2 Tage
108
1
€ 7,90*
ab € 4,13*
€ 5,47*
4 Tage
42
1
€ 4,30*
ab € 4,24*
€ 5,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000072062
ab € 4,45*
Ähnlich
ASW
1000072064
ab € 4,44*
Ähnlich
ASW
1000072065
ab € 4,43*
Ähnlich
ASW
1000072066
ab € 4,44*
Ähnlich
ASW
1000072067
ab € 4,42*
Ähnlich
ASW
1000072068
ab € 4,53*
Ähnlich
ASW
1000072069
ab € 5,36*
Ähnlich
ASW
1000072070
ab € 5,92*
Ähnlich
ASW
1000072071
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.