Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft- Steckschlüsseleinsatz 3/4" 30mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft- Steckschlüsseleinsatz 3/4" 30mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz 3/4" 30mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz 3/4" 30mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz 3/4" 30mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz 3/4" 30mm ASW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4050623704508
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3062050030
EAN/GTIN:
     4050623704508
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4" Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.
Weitere Informationen:
Länge:
54 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Außen-Ø Antrieb:
44 mm
Außen-Ø Abtrieb:
47 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3062050030
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 30mm 3/4zoll, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4, kurz, Nuss, ASW, QR5080557, Kraft-Einsatz, Nüsse, Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant-Einsatz, Nüße, Steckschlüsseleinsatz, Betätigungswerkzeug, Nuß, 3/4", Kraft-Steckschlüsseleinsatz, 3062050030, 62050030
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
10
Frei Haus
ab € 6,49*
€ 8,09*
1 Tag
100
1
€ 6,90*
ab € 6,56*
€ 8,65*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,56*
€ 8,69*
2 Tage
104
1
€ 7,90*
ab € 6,62*
€ 8,74*
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 6,74*
€ 8,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000074001
ab € 5,94*
Ähnlich
ASW
1000074003
ab € 5,92*
Ähnlich
ASW
1000074006
ab € 5,97*
Ähnlich
ASW
1000074008
ab € 5,92*
Ähnlich
ASW
1000074011
ab € 6,15*
Ähnlich
ASW
1000074015
ab € 6,68*
Ähnlich
ASW
1000074016
ab € 10,15*
Ähnlich
ASW
1000074017
ab € 10,79*
Ähnlich
ASW
1000074019
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.