Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft- Steckschlüsseleinsatz 3/4" 32mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft- Steckschlüsseleinsatz 3/4" 32mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz 3/4" 32mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz 3/4" 32mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz 3/4" 32mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz 3/4" 32mm ASW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4050623704515
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3062050032
EAN/GTIN:
     4050623704515
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 3/4" Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.
Weitere Informationen:
Länge:
56 mm
Schlüsselweite:
32 mm
Außen-Ø Antrieb:
44 mm
Außen-Ø Abtrieb:
49 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3062050032
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz 3/4 zoll, sechskant steckschlüsseleinsatz, Nuss, ASW, QR5080557, Kraft-Einsatz, Nüsse, Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant-Einsatz, Nüße, Steckschlüsseleinsatz, Betätigungswerkzeug, Nuß, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, 3062050032, 62050032
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 8,26*
1 Tag
6
1
€ 6,90*
ab € 6,68*
€ 8,56*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,76*
€ 8,59*
1 Tag
23
1
€ 7,90*
ab € 6,80*
€ 8,64*
3 Tage
23
1
€ 4,30*
ab € 6,98*
€ 9,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000074001
ab € 5,83*
Ähnlich
ASW
1000074003
ab € 5,91*
Ähnlich
ASW
1000074006
ab € 5,93*
Ähnlich
ASW
1000074008
ab € 5,92*
Ähnlich
ASW
1000074011
ab € 6,14*
Ähnlich
ASW
1000074014
ab € 6,53*
Ähnlich
ASW
1000074016
ab € 10,19*
Ähnlich
ASW
1000074017
ab € 10,82*
Ähnlich
ASW
1000074019
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.