Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang 1." 30mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang 1." 30mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang 1." 30mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang 1." 30mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang 1." 30mm ASW
Kraft- Steckschlüsseleinsatz lang 1." 30mm ASW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4050623705468
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3062191030
EAN/GTIN:
     4050623705468
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1", lang Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Außen-Ø Antrieb:
54 mm
Außen-Ø Abtrieb:
50,0 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3062191030
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,05*
€ 21,27*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 15,26*
€ 21,65*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 15,52*
€ 21,96*
4 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 15,99*
€ 23,06*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 17,65*
€ 25,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000075017
ab € 21,12*
Ähnlich
ASW
1000075018
ab € 24,80*
Ähnlich
ASW
1000075019
ab € 38,32*
Ähnlich
ASW
1000075044
ab € 17,88*
Ähnlich
ASW
1000075045
ab € 15,03*
Ähnlich
ASW
1000075048
ab € 14,96*
Ähnlich
ASW
1000075051
ab € 16,24*
Ähnlich
ASW
1000075054
ab € 18,21*
Ähnlich
ASW
1000075055
ab € 21,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.