| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4050623802327 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3061810013 EAN/GTIN: 4050623802327 |
| |
|
| | |
| Kraft-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 3/8" Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Lieferung in Kunststoffbox. Satzinhalt: 13 Sechskant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm 6 Kraft-Steckschlüssel-Einsätze für Außen-TORX®-Schrauben E 6; 7; 8; 10; 12; 14 3 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2; 3 8 Bits Innen-TORX® T 15; 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50 3 Bits Innensechskant 5; 6; 8 mm 3 Bits Innen-Vielzahn XZN M5; 6; 8 2 Kraft-Winkelverlängerungen 75; 150 mm 1 Bit-Adapter 3/8" Innenvierkant auf 1/4" Innensechskant 1 Bit-Adapter 1/4" Außensechskant auf 3/8" Außenvierkant |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, knarrenkasten, Nuss-Kasten, 3/8", Betätigungswerkzeug, 3/8"-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur, Steckschlüss, 3/8"-Betätigungswerkzeug, 3061810013, 61810013 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 108,30* | € 130,10* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,09* | € 130,11* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 105,52* | € 131,30* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,99* | € 132,55* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 113,69* | € 136,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|