| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4053569094542 Herst.-Nr.: "H16SLTyp1""GV"" EAN/GTIN: 4053569094542 |
| | |
|
| | |
| Einstrang-Kettengehänge mit verzinkter Kette • Robuste Ausführung Kettengehänge mit einem Strang und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm. • Geprüfte Sicherheit H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 8. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 1120 kg | Größe des Aufhängeringes: | 110x60 mm | Kettenstärke: | 6 mm | kata_Bx: | B7 | kata_Bx_Nr: | 7830601700 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,26* | € 33,79* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,45* | € 33,84* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 28,10* | € 37,33* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 27,79* | € 38,20* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 30,44* | € 40,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|