| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830601700 Herst.-Nr.: H16SLTyp1"GV" EAN/GTIN: 4053569094542 |
| |
|
| | |
| Einstrang-Kettengehänge, verzinkte Kette • Kettengehänge mit einem Strang und einen Gabelkopf-Lasthaken • Nutzlänge: 1000 mm • Geprüfte Sicherheit: H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 8 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Tragfähigkeit: | 1120 kg | Größe des Aufhängeringes: | 110 x 60 mm | Kettenstärke: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 28,04* | € 37,34* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,52* | € 38,03* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 27,54* | € 38,21* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,68* | € 39,74* | | | | | 32 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 30,61* | € 40,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|