| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4053569098373 Herst.-Nr.: H416SLTyp1 EAN/GTIN: 4053569098373 |
| | |
|
| | |
| Vierstrang-Kettengehänge mit schwarz lackierter Kette • Robuste Ausführung Kettengehänge mit vier Strängen und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm. • Geprüfte Sicherheit H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 8. Weitere Informationen: | | Größe des Aufhängeringes: | 260x140 mm | Kettenstärke: | 16 mm | Tragfähigkeit 0–45°: | 17000 kg | Tragfähigkeit 45–60°: | 11800 kg | kata_Bx: | B7 | kata_Bx_Nr: | 7830601869 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, Lasthaken, Ösenhaken, lasthaken, schwarz, lackierter, Vierstrang, Kette, mit, Vierstrang-Kettengehänge |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 380,03* | € 433,32* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 395,46* | € 453,64* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 398,22* | € 453,86* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 414,64* | € 472,46* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 425,26* | € 482,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|