Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägebandr. Bi 15M 10x0,90mm 10Z/" Röntgen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägebandr. Bi 15M 10x0,90mm 10Z/" Röntgen
Sägebandr. Bi 15M 10x0,90mm 10Z/" Röntgen
Sägebandr. Bi 15M 10x0,90mm 10Z/" Röntgen
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569106931
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569106931
EAN/GTIN:
     4053569106931
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bimetallsägeband, bi-alfa Cobalt M42

• Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS-M42 • Zahnspitzenhärte 67–69 HRC • Besonders für kleine und mittlere Querschnitte geeignet • Deutlich verbesserte Schnittleistung und eine erhöhte Standzeit Lieferung: 15 m in Rollen.

Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Stärke:
0,9 mm
Zähnezahl pro Zoll:
10 N
udf_EDE_Katalog:
29016566
Zähne pro Zoll:
10
Zahnform:
Normalzahn
Herstellerartikelnummer:
27200100901000-015
Herstellername:
Robert Röntgen GmbH & Co. KG
Markenname:
RÖNTGEN
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, metallsägeband röntgen, bandsägeblatt, Bandsägeblätter, Sägebandrolle, Sägeblatt, Sägeblätter, Röntgen, Bimetall-Sägeband, QR5126865, Sägenblatt, 4053569106931, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 76,80*
€ 95,90*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 76,89*
€ 95,94*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 75,29*
€ 99,60*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 83,80*
€ 104,32*
€ 4,90*
ab € 84,26*
€ 108,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 5,12* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.