Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Klemmhalter SCLCR 1212 F 09 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Klemmhalter SCLCR 1212 F 09 FORMAT
ISO-Klemmhalter SCLCR 1212 F 09 FORMAT
ISO-Klemmhalter SCLCR 1212 F 09 FORMAT
ISO-Klemmhalter SCLCR 1212 F 09 FORMAT
ISO-Klemmhalter SCLCR 1212 F 09 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569226851
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3029695090
EAN/GTIN:
     4053569226851
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter sclc
ISO-Klemmhalter, 95°, SCLCR/L Ausführung: Klemmhalter für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Längs- und Plandrehen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
SCLCR 1212 F09
Sperrcode:
0
Schaft-vierkant:
12 x 12 mm
Abmessungen L:
80 mm
Wendeschneidplatte:
CCMT/CCGT 09T3...
Abmessungen h1:
12 mm
Abmessungen L1:
20 mm
Abmessungen f:
16 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3029695090
Weitere Suchbegriffe: klemmdrehhalter sclcr, klemmhalter, Drehhalter, Halter, Außendrehhalter, SCLCR, außen, Außenklemmhalter, ISO-Klemmhalter, Klemm-Halter, 3029695090, 29695090
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 28,28*
€ 38,28*
Lager 7
3
€ 4,79*
ab € 28,62*
€ 38,72*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 29,52*
€ 39,66*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 29,94*
€ 41,03*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 28,48*
€ 42,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.