Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger tzn L-Form 75 CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenträger tzn L-Form 75 CE
Pfostenträger tzn L-Form 75 CE
Pfostenträger tzn L-Form 75 CE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569231442
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569231442
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger l-form
Pfostenträger, L-Form, feuerverzinkt

• Bewährte Import-Qualität • Je Seite 3 Löcher: Ø 10,5 mm • Statisch nicht geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune Palettenmenge: 624 Stück.

Weitere Informationen:
A:
75 mm
B:
60 mm
D:
200 mm
E:
16 mm
C:
100 mm
S:
4,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30308034
d:
200 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
VR China
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4053569231442
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, Holzverbinder, Befestigungstechnik, Pfostenträger/-halter, Stützenfuß, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 2,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 2,28*
5 Tage
4
€ 8,50*
ab € 1,83*
€ 2,89*
€ 5,90*
ab € 1,38*
€ 3,03*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 3,32*
€ 4,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.