Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HNC Reibahle WN HSS 12,00 DL EcoSpeed Beck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HNC Reibahle WN HSS 12,00 DL EcoSpeed Beck
HNC Reibahle WN HSS 12,00 DL EcoSpeed Beck
HNC Reibahle WN HSS 12,00 DL EcoSpeed Beck
HNC Reibahle WN HSS 12,00 DL EcoSpeed Beck
HNC Reibahle WN HSS 12,00 DL EcoSpeed Beck
HNC Reibahle WN HSS 12,00 DL EcoSpeed Beck
HNC Reibahle WN HSS 12,00 DL EcoSpeed Beck
HNC Reibahle WN HSS 12,00 DL EcoSpeed Beck
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569749152
Hersteller:
     August Beck
Herst.-Nr.:
     30730641
EAN/GTIN:
     4053569749152
Suchbegriffe:
NC-Maschinen-Reibahle
NC-Maschinenreibahle
Reibahlen Werksnorm
nc maschinenreibahle
HNC-Maschinenreibahle

Ausführung: Hochleistungs- Reibahle aus HSS mit HNC Know-how und IK für Durchgangsloch, mit spezieller Schneidengeometrie, rechtsschneidend, gerade genutet, EU-Teilung, Aufnahme in Hydrodehn- und Hochgenauigkeitsfuttern. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen. Für Stahl und Gusswerkstoffe verwendbar. 4-fach höhere Schnittgeschwindigkeiten durch Innenkühlung direkt an der Schneide, 4-fach höhere Vorschübe durch HNC-Geometrie.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9621753
Gesamtlänge:
120 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
35
Gusseisenwerkstoffe:
20
Stähle bis 1000 N/mm²:
35
Stähle bis 1400 N/mm²:
35
Nenn-Ø:
12,00 mm
Schneidenlänge:
20 mm
Schaft-Ø h6:
12 mm
EDE_Wx:
3015391200
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3015391200
Weitere Suchbegriffe: Reibahle, Maschinenreibahle, HNC-Maschinenreibahle
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 84,32*
€ 102,96*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,71*
€ 103,44*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,14*
€ 104,53*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,07*
€ 105,30*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,98*
€ 109,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.