Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Sägebd.HSS-Co8 Profile 2835x27x0,9 5- 7ZRöntgen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Sägebd.HSS-Co8 Profile 2835x27x0,9 5- 7ZRöntgen
M.Sägebd.HSS-Co8 Profile 2835x27x0,9 5- 7ZRöntgen
M.Sägebd.HSS-Co8 Profile 2835x27x0,9 5- 7ZRöntgen
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569764827
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569764827
EAN/GTIN:
     4053569764827
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bimetallsägeband bi-alfa Profile

• Sonderzahnform • Hochlegierte HSS-M42-Zahnspitzen • Verstärktes Zahnprofil • Spanwinkel 6° • Zahnspitzenhärte 67–69 HRC • Flexibles Trägerband • Schwingungsarm • Für Querschnittbereich bis maximal 70 mm • Optimierte Spanabfur

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29016568
Länge:
2835 mm
Breite:
27 mm
Stärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
5–7
Herstellerartikelnummer:
17610270905700-02835
Herstellername:
Robert Röntgen GmbH & Co. KG
Markenname:
RÖNTGEN
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, metallsägeband röntgen, bandsägeblatt, Sägeblatt, Sägeblätter, Metall-Sägeband, Sägebänder, Röntgen, Bimetall-Sägeband, Sägenblatt, 4053569764827, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 19,66*
€ 26,88*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 19,73*
€ 26,93*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 20,95*
€ 28,67*
€ 4,90*
ab € 21,88*
€ 31,04*
8 Tage
1
€ 4,95*
ab € 23,02*
€ 31,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.