Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Sägebd.HSS-Co8 Profile 3150x27x0,9 4- 6ZRöntgen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Sägebd.HSS-Co8 Profile 3150x27x0,9 4- 6ZRöntgen
M.Sägebd.HSS-Co8 Profile 3150x27x0,9 4- 6ZRöntgen
M.Sägebd.HSS-Co8 Profile 3150x27x0,9 4- 6ZRöntgen
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569764995
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569764995
EAN/GTIN:
     4053569764995
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bimetallsägeband bi-alfa Profile

• Sonderzahnform • Hochlegierte HSS-M42-Zahnspitzen • Verstärktes Zahnprofil • Spanwinkel 6° • Zahnspitzenhärte 67–69 HRC • Flexibles Trägerband • Schwingungsarm • Für Querschnittbereich bis maximal 70 mm • Optimierte Spanabfur

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29016568
Länge:
3150 mm
Breite:
27 mm
Stärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
4–6
Herstellerartikelnummer:
17610270904600-03150
Herstellername:
Robert Röntgen GmbH & Co. KG
Markenname:
RÖNTGEN
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, metallsägeband röntgen, bandsägeblatt, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägebänder, Röntgen, Bimetall-Sägeband, Sägenblatt, 4053569764995, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 20,77*
€ 28,35*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 20,97*
€ 28,39*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 22,82*
€ 30,95*
€ 4,90*
ab € 23,55*
€ 33,41*
9 Tage
2
€ 4,95*
ab € 24,79*
€ 33,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.