Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeplatte Typ 40/22 Edelstahl A4 M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeplatte Typ 40/22 Edelstahl A4 M10
Gewindeplatte Typ 40/22 Edelstahl A4 M10
Gewindeplatte Typ 40/22 Edelstahl A4 M10
Gewindeplatte Typ 40/22 Edelstahl A4 M10
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569889254
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569889254
EAN/GTIN:
     4053569889254
Suchbegriffe:
Hakenkopf-Gewindeplatte
Befestigungstechnik
Gewindeplatten
für
Hakenkopf-Gewindeplatte GP 40/22, Edelstahl A4, Handelsverpackung

Geeignet für Profil 40/22, K422 und 40/25 Lieferung: In Handelsverpackung.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307369
Gewinde:
M10
Höhe:
10 mm
VE:
100 Stück
Empf. Last:
6,4 kN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,4173*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,7373*
€ 12,77739
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,6773*
€ 12,70599
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,2273*
€ 12,17049
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,8173*
€ 11,68259
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,2873*
€ 11,05189
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,4173*
€ 8,82659
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.