Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeplatte Typ 40/22 Edelstahl A4 M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeplatte Typ 40/22 Edelstahl A4 M12
Gewindeplatte Typ 40/22 Edelstahl A4 M12
Gewindeplatte Typ 40/22 Edelstahl A4 M12
Gewindeplatte Typ 40/22 Edelstahl A4 M12
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569889261
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569889261
EAN/GTIN:
     4053569889261
Suchbegriffe:
Hakenkopf-Gewindeplatte
Befestigungstechnik
Gewindeplatten
für
Hakenkopf-Gewindeplatte GP 40/22, Edelstahl A4, Handelsverpackung

Geeignet für Profil 40/22, K422 und 40/25 Lieferung: In Handelsverpackung.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307369
Gewinde:
M12
Höhe:
11,5 mm
VE:
100 Stück
Empf. Last:
6,4 kN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,3973*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,7073*
€ 12,74169
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,6373*
€ 12,65839
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,1373*
€ 12,06339
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,7373*
€ 11,58739
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,2373*
€ 10,99239
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,3973*
€ 8,80279
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.