Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose PULSSCHLAG high Gr. 94, anthr./schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hose PULSSCHLAG high Gr. 94, anthr./schw.
Hose PULSSCHLAG high Gr. 94, anthr./schw.
Hose PULSSCHLAG high Gr. 94, anthr./schw.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053813023267
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053813023267
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose »PULSSCHLAG HIGH«

Eigenschaften: • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • Bis 60 °C waschbar • Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion • Zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar • Eine lose, doppelte Meterstabtasche rechts mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche • Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar • Zusätzliche Reißverschlusstasche, perfekt geeignet für Smartphones • Elastischer Bundeinsatz • Schlitz mit Reißverschluss • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Knieschutztaschen aus CORDURA® von oben erreichbar und mit Patten und Klette verschließbar • Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil, Seitennaht-Stepp Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m²

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30266459
Größe:
94
Farbe:
anthrazit-schwarz
Herstellerartikelnummer:
2324-5353-9799/94
Herstellername:
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
Markenname:
Kübler
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose 94 grau, arbeitshose gr 94, arbeitshose grau, Kübler, Paul, Bekleidungswerk, Hose, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,62*
€ 67,07*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,51*
€ 69,04*
5 Tage
20
€ 4,30*
ab € 53,06*
€ 69,61*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,54*
€ 70,73*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 59,39*
€ 75,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.