| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4053813028590 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3324 5353-4699-110 EAN/GTIN: 4053813028590 |
| |
|
| | |
| Latzhose »PULSSCHLAG« Eigenschaften: • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • Bis 60 °C waschbar • Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion • Zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar • Eine lose, doppelte Meterstabtasche rechts mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche • Eine Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar • Zusätzliche Reißverschlusstasche, perfekt geeignet für Smartphones • Latztasche mit CORUDRA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar, zusätzliche Reißverschlusstasche • Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss • Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz • Stretcheinsatz im Bund • Schlitz mit Reißverschluss • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Knieschutztaschen aus CORDURA® von oben erreichbar und mit Patten und Klette verschließbar • Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil, Seitennaht-Stepp Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle. ca. 260 g/m² Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30266570 | Größe: | 110 | Farbe: | kornblumenblau-schwarz | Herstellerartikelnummer: | 3324-5353-4699/110 | Herstellername: | Paul H. Kübler Bekleidungswerk | Markenname: | Kübler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, arbeitslatzhosen blau, berufshose, Kübler, Latzhose, Paul, Bekleidungswerk, Hose, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,69* | € 80,00* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 63,43* | € 80,04* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,29* | € 84,52* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,69* | € 84,68* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 66,41* | € 85,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|