| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4053813035826 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1241 7322-9997-XL EAN/GTIN: 4053813035826 |
| |
|
| | |
| Softshell-Jacke »PULSSCHLAG« Eigenschaften: • Bis 30 °C waschbar • Reflexpatches an Vorder- und Rückenkoller • Wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende • Zwei Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss • Brustinnentaschen mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet • Smartphone-Innentasche • Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar • Verlängerter Rücken • Innenkragen aus Fleece • Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • EasyBrand-Funktion Material : 96 % Polyester, 4 % Elasthan, ca. 320 g/m², Innenfutter: 100 % Polyester Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30266861 | Größe: | XL | Farbe: | schwarz-anthrazit | Herstellerartikelnummer: | 1241-7322-9997/XL | Herstellername: | Paul H. Kübler Bekleidungswerk | Markenname: | Kübler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, bundjacke schwarz, arbeitsjacken, Kübler, Softshell, Jacken, Paul, Bekleidungswerk, Jacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 62,38* | € 76,78* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,44* | € 76,81* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,31* | € 78,71* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 62,92* | € 79,39* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,14* | € 79,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|