Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M VHB Tape GPH-110GF grau, 25mm x 33m, 1.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M VHB Tape GPH-110GF grau, 25mm x 33m, 1.1mm
3M VHB Tape GPH-110GF grau, 25mm x 33m, 1.1mm
3M VHB Tape GPH-110GF grau, 25mm x 33m, 1.1mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4054596196957
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4054596196957
EAN/GTIN:
     4054596196957
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M™-VHB™ Klebeband GPH110GF

• Aus Universal-Acrylatklebstoff um einen anpassungsfähigen Schaumstoffkern • Widersteht hohen und niedrigen Temperaturen • Zur schnellen und einfachen Herstellung einer starken und haltbaren dauerhaften Verbindung • Viskoelastische Eigenschaften sorgen für flexible Verwendungsmöglichkeiten anstelle von Nieten, Schweißverbindungen und Schrauben • Für verschiedenste Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie • Dicke: 1,1 mm

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316378
Länge:
33 m
Breite:
25 mm
Farbe:
grau
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
7
Frei Haus
ab € 40,70*
€ 49,52*
28 Tage
nicht lagernd
7
Frei Haus
ab € 40,70*
€ 49,62*
7
€ 4,90*
ab € 39,65*
€ 49,71*
1
€ 4,00*
ab € 36,52*
€ 50,18*
1
€ 8,95*
ab € 37,35*
€ 50,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 1,23334* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 346,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.