Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M VHB Tape GPH-060GF grau, 19mm x 33m, 0.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M VHB Tape GPH-060GF grau, 19mm x 33m, 0.6mm
3M VHB Tape GPH-060GF grau, 19mm x 33m, 0.6mm
3M VHB Tape GPH-060GF grau, 19mm x 33m, 0.6mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4054596204935
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4054596204935
EAN/GTIN:
     4054596204935
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M™-VHB™ Klebeband GHP060GF

• Aus Universal-Acrylatklebstoff um einen anpassungsfähigen Schaumstoffkern • Widersteht hohen und niedrigen Temperaturen • Zur schnellen und einfachen Herstellung einer starken und haltbaren dauerhaften Verbindung • Viskoelastische Eigenschaften sorgen für flexible Verwendungsmöglichkeiten anstelle von Nieten, Schweißverbindungen und Schrauben • Für verschiedenste Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie geeignet • Dicke: 0,6 mm

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316377
Länge:
33 m
Breite:
19 mm
Farbe:
grau
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
24
14
Frei Haus
ab € 28,51*
€ 34,33*
14
€ 4,90*
ab € 27,81*
€ 34,42*
2 Tage
28
14
Frei Haus
ab € 28,81*
€ 34,63*
1 Tag
28
14
Frei Haus
ab € 28,21*
€ 34,76*
2 Tage
28
14
Frei Haus
ab € 30,83*
€ 37,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,86394* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück
Mindestbestellmenge: 14 Stück ( entspricht € 480,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.