Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuum-Handy VH 1/25, Tragfähigkeit 25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vakuum-Handy VH 1/25, Tragfähigkeit 25 kg
Vakuum-Handy VH 1/25, Tragfähigkeit 25 kg
Vakuum-Handy VH 1/25, Tragfähigkeit 25 kg
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4054979384544
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4054979384544
Suchbegriffe:
Handplattengreifer
Pflasterboy
Plattengreifer
Plattenheber
Vakuum-Handy VH 1/25

• Ein-Mann-Gerät für leichte Steinplatten und kurze Transportwege • Haftkraft wird durch Anheben und Niederdrücken von Hand erzeugt • Exakte Verlegung dicht an dicht • Zwei-Mann-Bedienung eingeschränkt möglich • Ergonomisch günstige Arbeitsposition beim Verlegevorgang • Bereits verlegte Platten können problemlos gegriffen werden • Robuste, ohne Kleben schnell austauschbare Hohlprofildichtung für die Saugplatte Hinweis: Darf nur bei saugdichtem (nicht porösem) Material eingesetzt werden. Zugelassen sind nur Arbeiten im bodennahen Bereich. Gerät darf nicht auf Kanten abgestellt werden, da Kanten die Vakuum-Dichtung dauerhaft verformen. Entweder auf einer ebenen Fläche abstellen oder Gerät seitlich legen.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307009
Gewicht:
5 kg
Tragfähigkeit:
25 kg
Herstellerartikelnummer:
52600009
Herstellername:
Probst GmbH
Markenname:
Probst
Saugplattengröße Ø:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Plattenträger, pflasterboy probst, pflasterboy, Vakuum-Handy, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 233,01*
€ 280,42*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 240,36*
€ 284,95*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,13*
€ 285,15*
7 Tage
27
Frei Haus
ab € 243,91*
€ 288,28*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 251,04*
€ 297,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,15*
€ 339,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,74*
€ 331,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,50*
€ 311,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,24*
€ 303,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,13*
€ 286,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.