Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtungsband PTFE, DIN 4360, 2,5mm B7mm, Spule 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachdichtungsband PTFE, DIN 4360, 2,5mm B7mm, Spule 50m
Flachdichtungsband PTFE, DIN 4360, 2,5mm B7mm, Spule 50m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4059862000211
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059862000211
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
ptfe dichtband 50m
PTFE-Flachdichtungsband

• Einseitig selbstklebend (als Montagehilfe) • Weich/formbar • Physiologisch unbedenklich • Sehr gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien • Zum einfachen und schnellen Abdichten bei Wartungs- und Reparaturarbeiten • BAM • DVGW • VDE/VDI 2480 • Die Anforderungen nach FDA-Richtlinie 21CFR 177.1550 • EU Verordnung Nr. 1935/2004 werden erfüllt bis +260 °C • Temperaturbeständigkeit (je nach Medium, und Anwendung): –240 °C bis +270 °C, kurzzeitig bis +310 °C • Farbe: weiß

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29317135
Länge:
50 m
Breite:
7 mm
Dicke:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: dichtband ptfe, dichtband, Flachdichtung, Dichtung, 00000000
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,06*
€ 1,10*
3 Tage
937
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,03*
€ 1,32*
1 Tag
700
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,04*
€ 1,33*
1 Tag
700
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,45*
Lager 7
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,1526*
€ 2,6826*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,6826*
€ 3,19229
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6126*
€ 3,10899
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,5226*
€ 3,00189
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,1526*
€ 2,56159
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 2,1526* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 134,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.