Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtungsband PTFE, DIN 4360, 5,0mm B14mm, Spule 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachdichtungsband PTFE, DIN 4360, 5,0mm B14mm, Spule 25m
Flachdichtungsband PTFE, DIN 4360, 5,0mm B14mm, Spule 25m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4059862000280
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059862000280
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
ptfe flachdichtungsband 14mm
PTFE-Flachdichtungsband

• Einseitig selbstklebend (als Montagehilfe) • Weich/formbar • Physiologisch unbedenklich • Sehr gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien • Zum einfachen und schnellen Abdichten bei Wartungs- und Reparaturarbeiten • BAM • DVGW • VDE/VDI 2480 • Die Anforderungen nach FDA-Richtlinie 21CFR 177.1550 • EU Verordnung Nr. 1935/2004 werden erfüllt bis +260 °C • Temperaturbeständigkeit (je nach Medium, und Anwendung): –240 °C bis +270 °C, kurzzeitig bis +310 °C • Farbe: weiß

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29317135
Länge:
25 m
Breite:
14 mm
Dicke:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: dichtband ptfe, dichtband, Flachdichtung, Dichtung, 00000000
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1100
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,82*
€ 2,88*
3 Tage
1068
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 2,75*
€ 3,51*
1 Tag
875
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,76*
€ 3,52*
1 Tag
875
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 3,53*
Lager 7
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,5776*
€ 6,9976*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,9976*
€ 8,32714
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,7176*
€ 7,99394
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,5776*
€ 6,63734
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 5,5776* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 174,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.