Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsring DIN 2690 KLINGERSIL C-4400 DN65 PN10-40, 127 x 77 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtungsring DIN 2690 KLINGERSIL C-4400 DN65 PN10-40, 127 x 77 x 2 mm
Dichtungsring DIN 2690 KLINGERSIL C-4400 DN65 PN10-40, 127 x 77 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4059862002796
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059862002796
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Flachdichtring KLINGERSIL® C-4400

• Für weite Bereiche der chemischen Industrie, Trinkwasserversorgung, Lebensmittelverarbeitung • Geeignet für den Einsatz bei Ölen, Wasser, Dampf, Gasen, Salzlösungen, Kraftstoffen, Alkoholen, schwachen organischen und anorganischen Säuren, Kohlenwasserstoffen, Schmierstoffen und Kältemitteln • BAM geprüft • DIN-DVGW • DIN-DVGW W 270 DVGW VP 401 Elastomerleitlinie ÖVGW Reg.Nr. G 1.912 DNV GL • TA-Luft • Fire-Safe gem. DIN EN ISO 10497 • Material: Aramidfaser mit NBR gebunden • Temperaturbeständigkeit: ca. –100 °C bis +170 °C (hier ist eine anwendungstechnische Überprüfung in der Regel nicht erforderlich. Darüber hinaus wird eine anwendungstechnische Prüfung empfohlen)

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29317131
Abmessungen:
127 x 77 mm
Dicke:
2 mm
Nennweite:
DN 65
Nenndruck:
10/40 bar
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, dichtring nitrilkautschuk, dichtring, flachdichtring dn65, Dichtung, Ringdichtung, 00000000
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
82
10
€ 5,99*
ab € 1,10*
€ 1,45*
1 Tag
110
10
€ 5,45*
ab € 1,12*
€ 1,47*
1 Tag
77
10
€ 5,59*
ab € 1,13*
€ 1,49*
1 Tag
110
50
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,49*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 1,61*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.