Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsring DIN 2690 KLINGERSIL C-4400 DN80 PN10-40, 142 x 89 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtungsring DIN 2690 KLINGERSIL C-4400 DN80 PN10-40, 142 x 89 x 2 mm
Dichtungsring DIN 2690 KLINGERSIL C-4400 DN80 PN10-40, 142 x 89 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4059862002819
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059862002819
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Flachdichtring KLINGERSIL® C-4400

• Für weite Bereiche der chemischen Industrie, Trinkwasserversorgung, Lebensmittelverarbeitung • Geeignet für den Einsatz bei Ölen, Wasser, Dampf, Gasen, Salzlösungen, Kraftstoffen, Alkoholen, schwachen organischen und anorganischen Säuren, Kohlenwasserstoffen, Schmierstoffen und Kältemitteln • BAM geprüft • DIN-DVGW • DIN-DVGW W 270 DVGW VP 401 Elastomerleitlinie ÖVGW Reg.Nr. G 1.912 DNV GL • TA-Luft • Fire-Safe gem. DIN EN ISO 10497 • Material: Aramidfaser mit NBR gebunden • Temperaturbeständigkeit: ca. –100 °C bis +170 °C (hier ist eine anwendungstechnische Überprüfung in der Regel nicht erforderlich. Darüber hinaus wird eine anwendungstechnische Prüfung empfohlen)

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29317131
Abmessungen:
142 x 89 mm
Dicke:
2 mm
Nennweite:
DN 80
Nenndruck:
10/40 bar
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, dichtring nitrilkautschuk, dichtring, dn80 flachdichtring, Dichtung, Ringdichtung, 00000000
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
345
10
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 1,59*
1 Tag
460
10
€ 5,45*
ab € 1,23*
€ 1,60*
1 Tag
460
50
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,62*
1 Tag
322
10
€ 5,59*
ab € 1,26*
€ 1,65*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 1,90*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.