Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage 40 cm FORTIS Bau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserwaage 40 cm FORTIS Bau
Wasserwaage 40 cm FORTIS Bau
Wasserwaage 40 cm FORTIS Bau
Wasserwaage 40 cm FORTIS Bau
Wasserwaage 40 cm FORTIS Bau
Wasserwaage 40 cm FORTIS Bau
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4063726002693
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726002693
EAN/GTIN:
     4063726002693
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage

• Leichtmetall-Rechteckprofil • Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle • Libellen aus Acrylglas mit 2-%-Gefälle-Markierung • Messgenauigkeit in Normallage ±0,5 mm/m

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306109
Länge:
40 cm
Breite:
20 mm
Höhe:
50 mm
Herstellerartikelnummer:
4063726002693
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 7,08*
€ 10,19*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,15*
€ 10,29*
€ 5,90*
ab € 7,14*
€ 11,21*
4 Tage
46
€ 4,30*
ab € 7,70*
€ 11,35*
16 Tage
88
€ 6,99*
ab € 8,16*
€ 11,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.