Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzgummiringe für Klauenkupplung, DIN 3489,Perbunan, schwarz LÜDECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzgummiringe für Klauenkupplung, DIN 3489,Perbunan, schwarz LÜDECKE
Ersatzgummiringe für Klauenkupplung, DIN 3489,Perbunan, schwarz LÜDECKE
Ersatzgummiringe für Klauenkupplung, DIN 3489,Perbunan, schwarz LÜDECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4064564001862
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4064564001862
EAN/GTIN:
     4064564001862
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Dichtung für Klauenkupplung
Original-Ersatzgummiring für Klauenkupplung

• Ölbeständig • Materialhärte: 65° Shore A • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +95 °C

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316881
Höhe mm:
11
Gewicht g:
6
Innen-Ø mm:
20
Außen-Ø mm:
34
Weitere Suchbegriffe: dichtring, Ersatzgummiring, Formdichtring, Gummiring, Ersatzgummiringe, Formring, Pressluft, Ersatzdichtring, Gummiringe, für, Klauenkupplungen, Ersatz-Gummiring, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,46*
3 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 0,27*
€ 0,46*
2 Tage
141
1
€ 7,90*
ab € 0,30*
€ 0,51*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 0,30*
€ 0,51*
3 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.