Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonax Multi-Spray SX90 Plus 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sonax Multi-Spray SX90 Plus 400ml
Sonax Multi-Spray SX90 Plus 400ml
Sonax Multi-Spray SX90 Plus 400ml
Sonax Multi-Spray SX90 Plus 400ml
Sonax Multi-Spray SX90 Plus 400ml
Sonax Multi-Spray SX90 Plus 400ml
Sonax Multi-Spray SX90 Plus 400ml
Sonax Multi-Spray SX90 Plus 400ml
Sonax Multi-Spray SX90 Plus 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4064700474307
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4064700474307
EAN/GTIN:
     4064700474307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Multifunktionsspray
Multispray
SX90 PLUS

• Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche an Fenstern, Türen und Scharnieren • Schützt, schmiert und konserviert empfindliche Teile von Elektrowerkzeugen, Motoren • Reinigt, schützt und schmiert • Eignet sich als Kontaktspray für Zündanlagen, verdrängt Feuchtigkeit, hält elektronische Kontakte sauber und verhindert Kriechströme • Löst und entfernt Teer, Klebstoffreste und Preisetiketten • Überkopf sprühbar • Silikonfrei • Zur Reinigung und Pflege von Werkzeugen, feinmechanischen Geräten und Maschinen einsetzbar Lieferung: Mit Wechselsprühkopf und langem Sprührohr.

Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung berstenH222: Extrem entzündbares Aerosol
Weitere Informationen:
Ausführung:
400-ml-Spraydose
Werksnummer:
474300
udf_EDE_Katalog:
29315252
Inhalt:
0,4 l
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gebinde:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Politur, politur sonax, kriechöl, Konservierungsspray, Multifunktionsöl, Schloss-Spray, Öl-Spray, Universalöl, Multifunktions-Spray, SONAX, 00000000
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 4,43*
€ 5,69*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 4,30*
€ 5,71*
1 Tag
139
6
€ 5,45*
ab € 4,64*
€ 5,96*
2 Tage
198
6
€ 6,90*
ab € 4,73*
€ 6,07*
Lager 7
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 4,86*
€ 6,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 37,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.