Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestück 26,5mm (G3/4") 921,50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätestück 26,5mm (G3/4") 921,50
Gerätestück 26,5mm (G3/4") 921,50
Gerätestück 26,5mm (G3/4") 921,50
Gerätestück 26,5mm (G3/4") 921,50
Gerätestück 26,5mm (G3/4") 921,50
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4078500092142
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500092142
Suchbegriffe:
Gartenbewässerung
Gerätestück
Geräteadapter
Anschlussstück
Geräteadapter

• Zum Anschluss von Bewässerungsgeräten mit Innengewinde an das Original GARDENA System • Ausführung: mit 26,5 mm (G 3/4)-Gewinde

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30154485
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
00921-50
Herstellername:
Gardena Deutschland GmbH
Markenname:
Gardena
Verpackungsart:
lose
GARDENA:
00921-50
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 2,18*
€ 3,16*
1
€ 4,00*
ab € 2,20*
€ 3,21*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 2,27*
€ 3,26*
2 Tage
84
1
€ 6,90*
ab € 2,27*
€ 3,26*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,33*
€ 3,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
1513-20
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.