Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CS.-Rechenbesen 43 cm breit Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CS.-Rechenbesen 43 cm breit Kunststoff
CS.-Rechenbesen 43 cm breit Kunststoff
CS.-Rechenbesen 43 cm breit Kunststoff
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4078500310109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4078500310109
EAN/GTIN:
     4078500310109
Suchbegriffe:
Drahtlaubbesen
Fächerbesen
Gartenbesen
Landschaftsbesen
combisystem Rechenbesen

• Zinken aus hochwertigem Kunststoff • Einsatz: zum Zusammenfegen von Laub und Grasschnitt Hinweis: Zuverlässige Technik, das combisystem-Gerät wird einfach am Stiel eingesteckt und festgeschraubt.

Weitere Informationen:
GARDENA:
3101-20
empf. Stiellänge:
130 cm
udf_EDE_Katalog:
30154859
Arbeitsbreite:
430 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Herstellerartikelnummer:
03101-20
Herstellername:
Gardena Deutschland GmbH
Markenname:
Gardena
Weitere Suchbegriffe: Laubbesen, Laubharke, Laubrechen, Rechenbesen, Verstellbesen, fächerbesen gardena, fächerbesen, rechenbesen 43 cm, Kunststoff-Fächerbesen, Kunststoff-Verstellbesen, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,10*
€ 12,73*
1 Tag
324
1
Frei Haus
ab € 9,43*
€ 13,20*
2 Tage
109
10
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 13,35*
1
€ 4,00*
ab € 9,46*
€ 13,40*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,42*
€ 14,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
3103-20
ab € 16,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.