Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriezerstäuber doppeltwirkend 750ml Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriezerstäuber doppeltwirkend 750ml Pressol
Industriezerstäuber doppeltwirkend 750ml Pressol
Industriezerstäuber doppeltwirkend 750ml Pressol
Industriezerstäuber doppeltwirkend 750ml Pressol
Industriezerstäuber doppeltwirkend 750ml Pressol
Industriezerstäuber doppeltwirkend 750ml Pressol
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4103810062339
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3095612750
EAN/GTIN:
     4103810062339
Suchbegriffe:
Handsprüher
Handsprühflasche
Handsprühgerät
Handzerstäuber
Industriezerstäuber Ausführung: Behälter aus Polyethylen, mit einer regulierbaren Kunststoffdüse, Düse mit Viton®-Dichtung. Der Sprühwinkel ist verstellbar von Sprühnebel bis zum Punktstrahl. Zerstäuberkopf mit Doppelhub, einmal drücken, zweimal sprühen. Flexibler Saugschlauch ermöglicht nahezu restloses Entleeren in einem Arbeitswinkel von 0° bis 180°. Anwendung: Für dünnflüssige Medien wie Schmiermittel, Desinfektionsmittel, Bremsenreiniger und Reiniger aus den Bereichen Industrie und Kfz.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9634196
Farbe:
schwarz
Nenninhalt:
750 ml
EDE_Wx:
3095612750
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3095612750
Weitere Suchbegriffe: Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, handsprüher, Pressol, Industrie-Zerstäuber, 3095612750, 95612750
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
122
1
€ 5,99*
ab € 7,78*
€ 10,51*
2 Tage
138
6
€ 5,90*
ab € 7,90*
€ 10,57*
1 Tag
169
1
€ 5,45*
ab € 8,00*
€ 10,70*
4 Tage
163
1
€ 7,99*
ab € 8,20*
€ 10,98*
Lager 7
118
6
€ 4,79*
ab € 8,60*
€ 11,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 69,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
06 267
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.