Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drill-Stop Ø 4,7 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drill-Stop Ø 4,7 x 25 mm
Drill-Stop Ø 4,7 x 25 mm
Drill-Stop Ø 4,7 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250207471455
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250207471455
Suchbegriffe:
Terrassen-Unterbau
terrassen unterbau
Drill-Stop, Bohrsenker für Terrassenschrauben

• Aus Hartkunststoff/Stahl • Bohren und Senken in einem Arbeitsgang • Für Terrasso Tec Ø 5,0/5,5 mm, Hapatec Ø 5,0 mm und Hapatec Heli Ø 5,0 mm • Deutliche Verringerung des Einschraubdrehmomentes beim Setzen der Schrauben • Perfekter Sitz des Schraubenkopfes

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307409
VE:
1 Stück
Bohrtiefe:
25 mm
Bohr-Ø:
4,7 mm
Ursprungsland:
Dänemark
Herstellerartikelnummer:
945986
Herstellername:
E.u.r.o. Tec GmbH
Markenname:
Eurotec
Weitere Suchbegriffe: Drill, Stopp, Befestigungstechnik, Bohrer, Terrassendielenbohrer, Bohrsenker, für, Terrassenbauschraube, Terrassen-Bauschraube, Drill-Stopp, Terrassenbau, Terrassendielen-Bohrer, Bohrsenker für Terrassenbauschraube, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,38*
€ 23,50*
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 17,02*
€ 23,54*
6 Tage
10
€ 4,95*
ab € 22,44*
€ 30,90*
4 Tage
10
€ 4,30*
ab € 24,27*
€ 34,21*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,12*
€ 37,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.