Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke Champ, Gr. L, weiß/grau Excess


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsjacke Champ, Gr. L, weiß/grau Excess
Arbeitsjacke Champ, Gr. L, weiß/grau Excess
Arbeitsjacke Champ, Gr. L, weiß/grau Excess
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250331804327
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     221-2-41-23-92 L
EAN/GTIN:
     4250331804327
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
berufsjacke weiß
Arbeitsjacke »CHAMP«

Eigenschaften: • Sportliche Arbeitsjacke mit verdecktem Reißverschluss • Brusttasche und Seitentaschen mit Reißverschlüssen • Brusttasche mit Patte und integrierter Handytasche • Offene Armtasche links • Elastische Armbündchen • Netzeinsatz im Rücken für zusätzliche Belüftung Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m²

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30266494
Größe:
L
Farbe:
weiß-grau
Herstellerartikelnummer:
221-2-41-23-WG-L
Herstellername:
EXCESS Workwear GmbH Deutschland
Markenname:
Excess
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacken, EXCESS, Workwear, GmbH, Deutschland, Jacken, Jacke, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 43,88*
€ 59,49*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,31*
€ 61,78*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,29*
€ 62,89*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,28*
€ 63,87*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,69*
€ 65,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.