Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitslatzhose Champ, Gr. 50, grun/grau Excess


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitslatzhose Champ, Gr. 50, grun/grau Excess
Arbeitslatzhose Champ, Gr. 50, grun/grau Excess
Arbeitslatzhose Champ, Gr. 50, grun/grau Excess
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250331808356
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250331808356
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitslatzhose »CHAMP«

Eigenschaften: • Mit EXCESS Kniepads: zertifiziert nach DIN EN 14404 • Beinlänge 6 cm verlängerbar, nur eine Naht auftrennen, bereits gesäumt • Große Brusttasche mit Patte • Stiftfach • Zwei integrierte Fächer • Hosenträger mit elastischem Einsatz • Elastischer Bund für noch mehr Tragekomfort • Knieschonertaschen aus besonders widerstandsfähigem Material Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m²

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30266558
Größe:
50
Farbe:
grün-grau
Herstellerartikelnummer:
692-2-41-23-GNG-50
Herstellername:
EXCESS Workwear GmbH Deutschland
Markenname:
Excess
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, arbeitslatzhose grün 50, arbeitshose gr. 50, arbeitshosen grün, EXCESS, Workwear, GmbH, Deutschland, Latzhose, Arbeitslatzhosen, Latzhosen, Hose, Hosen, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,29*
€ 65,39*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 51,46*
€ 65,69*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 54,27*
€ 69,14*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 54,99*
€ 70,17*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 65,30*
€ 83,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.