Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Blitzanker BAZ M 10- 92/10 gvz. Option 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CELO Blitzanker BAZ M 10- 92/10 gvz. Option 1
CELO Blitzanker BAZ M 10- 92/10 gvz. Option 1
CELO Blitzanker BAZ M 10- 92/10 gvz. Option 1
CELO Blitzanker BAZ M 10- 92/10 gvz. Option 1
CELO Blitzanker BAZ M 10- 92/10 gvz. Option 1
CELO Blitzanker BAZ M 10- 92/10 gvz. Option 1
CELO Blitzanker BAZ M 10- 92/10 gvz. Option 1
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250438903374
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     91092BAZ
EAN/GTIN:
     4250438903374
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m10
Blitzanker BAZ

• Geeignet für Schnellmontage in Beton und bedingt in Naturstein (ohne Zulassung) • Zugelassen für den gerissenen Beton • Hohe Lastwerte bei geringen Rand- und Achsabständen • ETA-10/0280, Europäisch Technische Zulassung, Option 1 für gerissenen und ungerissenen Beton

Weitere Informationen:
Typ:
BAZ 10-92/10
Bohr-Ø:
10 mm
Umkarton:
200 Stück
udf_EDE_Katalog:
30307824
Länge:
92 mm
Gewinde:
M10
VE:
40 Stück
Ursprungsland:
Finnland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4250438903374
Herstellerartikelnummer:
91092BAZ
Herstellername:
CELO Befestigungssysteme GmbH
Markenname:
CELO
min. Bohrlochtiefe:
75 mm
min. Setztiefe:
60 mm
max. Anbauteildicke:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, MEA, Dübeltechnik, Befestigungstechnik, Stahlanker, Anker, apolo, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120
€ 4,80*
ab € 0,5773*
€ 0,7473*
1
€ 5,90*
ab € 0,4852*
€ 0,7776*
2 Tage
120
40
€ 7,90*
ab € 0,52*
€ 0,79*
Lager 7
nicht lagernd
40
€ 4,79*
ab € 0,5248*
€ 0,7948*
5 Tage
120
40
€ 4,30*
ab € 0,5267*
€ 0,8184*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,7948*
€ 0,94581
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7048*
€ 0,83871
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6748*
€ 0,80301
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6148*
€ 0,73161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5948*
€ 0,70781
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5248*
€ 0,62451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 31,792* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.